Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

SG Lighting - Stripline Slim diffuseur opale en polycarbonate d'une longueur d'1,80m - 391459

SG LIGHTING SA-NV
CopieCopie
SG Lighting - Stripline Slim diffuseur opale en polycarbonate d'une longueur d'1,80m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

  • largeur - 20 mm

  • longueur - 1800 mm

  • hauteur - 4 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7021983914590

Réf. Sonepar

04937391459

Réf. Fournisseur

391459

Marque

SG Lighting

matériau:

plastique

couleur:

blanc

largeur:

20 mm

longueur:

1800 mm

hauteur:

4 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

Stripline Slim diffuseur opale d'une longueur d'1 mètre 80 à glisser uniquement dans le profilé Slim matériau : en polycarbonate