SG Lighting - Stripline Slim kit d'embout final carré en polycarbonate blanc - 391473

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - capot final
matériau - plastique
couleur - blanc
largeur - 10 mm
longueur - 18 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
7021983914736
Réf. Sonepar
04937391473
Réf. Fournisseur
391473
Marque
SG Lighting
type d'accessoire/pièce détachée:
capot final
matériau:
plastique
couleur:
blanc
largeur:
10 mm
longueur:
18 mm
hauteur:
12 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non


