SG Lighting - Stripline Soft kit d'embout final carré en polycarbonate noir - 391468

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - capot final
matériau - plastique
couleur - noir
largeur - 20 mm
longueur - 22 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
7021983914682
Réf. Sonepar
04937391468
Réf. Fournisseur
391468
Marque
SG Lighting
type d'accessoire/pièce détachée:
capot final
matériau:
plastique
couleur:
noir
largeur:
20 mm
longueur:
22 mm
hauteur:
12 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non


