Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

SG Lighting - Stripline Soft profilé de surface d'une longueur de 1,8 mètre noir - 391478

SG LIGHTING SA-NV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur:

noir

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration

  • matériau - aluminium

  • couleur - noir

  • largeur - 19 mm

  • longueur - 1800 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7021983914781

Réf. Sonepar

04937391478

Réf. Fournisseur

391478

Marque

SG Lighting

type d'accessoire/pièce détachée:

élément de décoration

matériau:

aluminium

couleur:

noir

largeur:

19 mm

longueur:

1800 mm

hauteur:

22 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Non

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

Stripline Soft profilé de surface pour ruban LED utilisation intérieur ou extérieur d'une longueur de 1,8 mètre noir matériau : aluminium et polycarbonate stabilisé aux UV

Les Atouts de l'article:

Le ruban LED haut de gamme compatible avec toutes les applications

Les Atouts de la gamme:

Gamme complète de rubans LED IP54