SG Lighting - Télécommande RF noire pour ruban LED Stripline RGBW - 391457

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre max. d'appareils contrôlables - 10
transmission de signal - autre
avec affichage - Non
préprogrammé - Oui
sans fil - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
7021983914576
Réf. Sonepar
04937391457
Réf. Fournisseur
391457
Marque
SG Lighting
nombre max. d'appareils contrôlables:
10
transmission de signal:
autre
avec affichage:
Non
préprogrammé:
Oui
sans fil:
Oui
fréquence de signal:
2400...2400 MHz
hauteur:
139 mm
largeur:
36 mm
profondeur:
11 mm
Les Atouts de l'article:
Télécommande pour ruban LED RVB pour intérieur et extérieur, en combinant le rouge, vert et bleu, vous pouvez obtenir toutes les couleurs de l'arc en ciel
Les Atouts de la gamme:
Gamme de ruban LED RVB pour intérieur et extérieur, en combinant le rouge, vert et bleu, vous pouvez obtenir toutes les couleurs de l'arc en ciel





