SG Lighting - Tovdal réflecteur prismatique pour adaptation sur les suspensions - 607005

SG LIGHTING SA-NV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - réflecteur

  • répartition lumineuse - symétrique

  • élément de distribution de lumière - diffuseur

  • matériau - autre

  • angle de rayonnement - 87 °

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7021986070057

Réf. Sonepar

04937607005

Réf. Fournisseur

607005

Marque

SG Lighting

type d'accessoire/pièce détachée:

réflecteur

répartition lumineuse:

symétrique

élément de distribution de lumière:

diffuseur

matériau:

autre

angle de rayonnement:

87 °

couleur:

autre

longueur:

410 mm

diamètre:

0 mm

largeur:

410 mm

hauteur/profondeur:

165 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

émission de lumière:

direct

finition de la grille/du réflecteur:

autre

grille perforée:

Non

réflecteur perforé:

Non

type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:

autre

Tovdal réflecteur prismatique pour adapter sur les suspensions par système de 4 click permettant de limiter les reflets et améliorer l'éclairage

Les Atouts de l'article:

Réflecteur pour TOVDAL

Les Atouts de la gamme:

Gamelle industrielle LED