SG Lighting - Tovdal support pour fixation plafond et mural graphite LED - 607004


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
matériau - aluminium
couleur - anthracite
largeur - 160 mm
longueur - 210 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
7021986070040
Réf. Sonepar
04937607004
Réf. Fournisseur
607004
Réf. Commerciale
SG Lighting
type d'accessoire/pièce détachée:
set de fixation
matériau:
aluminium
couleur:
anthracite
largeur:
160 mm
longueur:
210 mm
hauteur:
50 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Support mural pour TOVDAL
Les Atouts de la gamme:
Gamelle industrielle LED