SG Lighting - Tube Mini collerette décorative pour spot blanc diamètre 59mm - 320683

SG LIGHTING SA-NV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration

  • matériau - aluminium

  • couleur - blanc

  • largeur - 0 mm

  • longueur - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7021983206831

Réf. Sonepar

04937320683

Réf. Fournisseur

320683

Réf. Commerciale

SG Lighting

type d'accessoire/pièce détachée:

élément de décoration

matériau:

aluminium

couleur:

blanc

largeur:

0 mm

longueur:

0 mm

hauteur:

18 mm

diamètre:

55 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

Tube Mini accessoire pour spot : collerette décorative en aluminium de couleur blanc diamètre 59mm

Les Atouts de l'article:

La collerette blanche de diamètre 59mm assure une lumière plus réfléchissante au luminaire ZIP TUBE Mini.

Les Atouts de la gamme:

Gamme de projecteurs pour éclairage de magasins et halls d'exposition