SG Lighting - View 460 applique de salle de bains noir 790lm 4000K Ra>90 coupure de phase - 114432

SG LIGHTING SA-NV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

790 lm
Voir les options disponibles680 lm
Voir les options disponibles710 lm
Voir les options disponibles730 lm
Voir les options disponibles770 lm
Voir les options disponibles820 lm
Voir les options disponibles870 lm
Voir les options disponibles930 lm
Voir les options disponibles1360 lm
Voir les options disponibles1460 lm
Voir les options disponibles1580 lm

température de couleur:

4000...4000 K
Voir les options disponibles2700...2700 K
Voir les options disponibles3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP44

longueur:

460 mm
Voir les options disponibles896 mm

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 790 lm

  • puissance du système - 16 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP44

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 0 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7021981144326

Réf. Sonepar

04937000221

Réf. Fournisseur

114432

Réf. Commerciale

SG Lighting

flux lumineux utile:

790 lm

puissance du système:

16 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP44

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

0 h

longueur:

460 mm

efficacité lumineuse:

49 lm/W

variation DALI:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

avec détecteur de mouvement:

Non

type de connexion:

autre

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

autre

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

aluminium

protection de la surface du boîtier:

revêtement par poudre

couleur du boîtier/corps:

noir

matériau de la verrine:

plastique opalin

finition du paralume:

autre

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Non

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

autre

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

E

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C:

0 %

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

70 %

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 75 000 h, temp.25 °C:

0 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 35 000h, temp.25 °C (tq):

0 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):

10 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 75 000h, temp.25 °C (tq):

0 %

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

37

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

46

Degré de protection (NEMA):

autre

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

25...25 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

sans

puissance de lampe acceptée:

16...16 W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

facteur de puissance (cos phi):

0.95

valeur d'effet stroboscopique SVM:

0.04

largeur:

135 mm

hauteur/profondeur:

60 mm

diamètre externe:

0 mm

longueur d’encastrement:

0 mm

largeur d'encastrement:

0 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

0 mm

diamètre d'encastrement:

0 mm

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

2

section de conducteur:

2.5 mm²

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Panneau LED:

Non

avec panier de protection pour lampe:

Oui

View applique de salle de bains 460mm noir LED 16W 4000K 2010 lumens 67 lumens/W coupure de phase IRC >90 SDCM 3 durée de vie L70/B10 >50 000 heures matériau : aluminium et PC opale 230V classe I IP44 IP20 dessus

Les Atouts de l'article:

VIEW est une applique contemporaine qui s'intègre parfaitement dans tous les types de salles de bains. Son montage est facile grâce à son connecteur rapide entre le luminaire et sa fixation murale.

Les Atouts de la gamme:

Gamme de luminaire design pour salle de bain