SG Lighting - Wave 1200 luminaire fonctionnel blanc 4997lm 3000K Ra>80 et détecteur - 111176


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux utile:
5280 lmtempérature de couleur:
3000...3000 Kindice de protection (IP):
IP44Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 5280 lm
puissance du système - 42 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP44
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 0 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
7021981111762
Réf. Sonepar
04937111176
Réf. Fournisseur
111176
Réf. Commerciale
SG Lighting
flux lumineux utile:
5280 lm
puissance du système:
42 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP44
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
0 h
longueur:
1220 mm
efficacité lumineuse:
126 lm/W
variation DALI:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK05
avec détecteur de mouvement:
Oui
type de connexion:
autre
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
autre
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
aluminium
protection de la surface du boîtier:
laqué / peint
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau de la verrine:
plastique opalin
finition du paralume:
sans
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI-2:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
élément de distribution de lumière:
autre
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
émission de lumière:
direct
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
D
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
23
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
36
Degré de protection (NEMA):
autre
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
25...25 °C
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
avec grilles d'aération:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
sans
puissance de lampe acceptée:
42...42 W
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.95
largeur:
151 mm
hauteur/profondeur:
54 mm
diamètre externe:
0 mm
longueur d’encastrement:
0 mm
largeur d'encastrement:
0 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
0 mm
diamètre d'encastrement:
0 mm
type de câblage:
convient pour câblage traversant
nombre de pôles:
2
section de conducteur:
2.5 mm²
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
autre
intensité lumineuse:
0 cd
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
WAVE est idéal pour les salles d'archives, les couloirs et les zones de faible activité. Son montage est très rapide, c'est le luminaire parfait pour le remplacement d'anciens appareils fluorescents.
Les Atouts de la gamme:
Luminaire saillie IP44 pour couloirs, archives et entrepôts