SG Lighting - Wave 1200 luminaire fonctionnel blanc 5530lm 4000K Ra>80 DALI - 111216

SG LIGHTING SA-NV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

5530 lm
Voir les options disponibles2140 lm
Voir les options disponibles2330 lm
Voir les options disponibles4000 lm
Voir les options disponibles5280 lm

température de couleur:

4000...4000 K
Voir les options disponibles3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP44

longueur:

1220 mm
Voir les options disponibles625 mm
Voir les options disponibles632 mm
Voir les options disponibles923 mm

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 5530 lm

  • puissance du système - 42 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP44

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 0 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7021981112165

Réf. Sonepar

04937111216

Réf. Fournisseur

111216

Marque

SG Lighting

flux lumineux utile:

5530 lm

puissance du système:

42 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP44

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

0 h

longueur:

1220 mm

efficacité lumineuse:

132 lm/W

variation DALI:

Oui

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

avec détecteur de mouvement:

Non

type de connexion:

autre

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

autre

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

aluminium

protection de la surface du boîtier:

autre

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

plastique opalin

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

autre

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

D

Degré de protection (NEMA):

autre

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

25...25 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

sans

puissance de lampe acceptée:

42...42 W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.95

largeur:

151 mm

hauteur/profondeur:

54 mm

diamètre externe:

0 mm

longueur d’encastrement:

0 mm

largeur d'encastrement:

0 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

0 mm

diamètre d'encastrement:

0 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

2

section de conducteur:

2.5 mm²

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Wave 1200 luminaire saillie fonctionnel blanc LED 42W 4000K 5530 lumens 132 liumens/W DALI IRC >80 UGR< 25 RG 0 SDCM 3 durée de vie : L70/B10>100 000 heures faisceau de 110° matériau : acier, aluminium et PMMA 230V classe I IP44 IK06

Les Atouts de l'article:

WAVE est idéal pour les salles d'archives, les couloirs et les zones de faible activité. Son montage est très rapide, c'est le luminaire parfait pour le remplacement d'anciens appareils fluorescents.

Les Atouts de la gamme:

Luminaire saillie IP44 pour couloirs, archives et entrepôts