SG Lighting - WAX borne extérieure en aluminium noir classe II IP54 - 8249044308


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 0 lm
puissance du système - 0 W
efficacité lumineuse - 0 lm/W
température de couleur - 0...0 K
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 0 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5703821173179
Réf. Sonepar
04937117317
Réf. Fournisseur
8249044308
Réf. Commerciale
SG Lighting
flux lumineux utile:
0 lm
puissance du système:
0 W
efficacité lumineuse:
0 lm/W
température de couleur:
0...0 K
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
0 h
indice de protection (IP):
IP66
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
couleur du boîtier/corps:
noir
mode de pose:
autre
source lumineuse:
autre
source lumineuse fournie:
Non
nombre de lampes/modules:
1
douille:
autre
matériau du boîtier/corps:
aluminium
traitement de la surface:
galvanisé
matériau de la verrine:
verre transparent
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Non
appareil de commande échangeable:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Non
élément de distribution de lumière:
autre
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
0
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
0
Degré de protection (NEMA):
autre
optique ajustable:
Oui
dimensions du mât/crosse de montage:
0...0 mm
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
25...25 °C
télécommande:
sans
avec radiocommande:
Non
régulation constante du flux lumineux:
Non
avec commande d'éclairage programmée:
Non
avec câble de raccordement:
Oui
longueur du câble:
0 m
puissance de lampe acceptée:
0...0 W
facteur de puissance (cos phi):
0
largeur:
0 mm
hauteur/profondeur:
759 mm
longueur:
0 mm
diamètre:
160 mm
type de câblage:
terminaison
nombre de pôles:
2
section de conducteur:
6 mm²
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
type de connexion:
autre
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
commande via Bluetooth:
Non
type de raccordement pour capteur/module de communication:
autre
avec détecteur crépusculaire:
Non
Les Atouts de l'article:
Borne pour WAX
Les Atouts de la gamme:
Projecteur extérieur Spot et Flood pour montage sur mât, garantie 10 ans anticorrosion