SG Lighting - WAX piquet en aluminium gris pour fixation en borne dans la terre - 8249044065

SG LIGHTING SA-NV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 0 lm

  • puissance du système - 0 W

  • température de couleur - 0...0 K

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 0 h

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK07

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5703821172844

Réf. Sonepar

04937117284

Réf. Fournisseur

8249044065

Marque

SG Lighting

flux lumineux utile:

0 lm

puissance du système:

0 W

température de couleur:

0...0 K

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

0 h

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

efficacité lumineuse:

0 lm/W

indice de protection (IP):

IP66

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

couleur du boîtier/corps:

gris

mode de pose:

autre

source lumineuse:

autre

source lumineuse fournie:

Non

nombre de lampes/modules:

1

douille:

autre

matériau du boîtier/corps:

aluminium

traitement de la surface:

galvanisé

matériau de la verrine:

verre transparent

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Non

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

autre

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

0

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

0

Degré de protection (NEMA):

autre

optique ajustable:

Oui

dimensions du mât/crosse de montage:

0...0 mm

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

25...25 °C

télécommande:

sans

avec radiocommande:

Non

régulation constante du flux lumineux:

Non

avec commande d'éclairage programmée:

Non

avec câble de raccordement:

Oui

longueur du câble:

0 m

puissance de lampe acceptée:

0...0 W

facteur de puissance (cos phi):

0

largeur:

0 mm

hauteur/profondeur:

406 mm

longueur:

0 mm

diamètre:

80 mm

nombre de pôles:

0

section de conducteur:

0 mm²

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

type de connexion:

autre

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

commande via Bluetooth:

Non

type de raccordement pour capteur/module de communication:

autre

avec détecteur crépusculaire:

Non

Wax accessoire projecteur : piquet gris en aluminium d'une hauteur de 406mm pour fixation dans le sol ou la terre

Les Atouts de l'article:

Piquet pour WAX

Les Atouts de la gamme:

Projecteur extérieur Spot et Flood pour montage sur mât, garantie 10 ans anticorrosion