Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Sib Adr - Bac métal 3 rangées - P06463

SIB ADR
CopieCopie
Sib Adr - Bac métal 3 rangées

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • forme - rectangulaire

  • profondeur - 120...120 mm

  • modèle - autre

  • matériau - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3661458380716

Réf. Sonepar

00139000254

Réf. Fournisseur

P06463

Marque

Sib Adr

mode de pose:

encastré

forme:

rectangulaire

profondeur:

120...120 mm

modèle:

autre

matériau:

autre

couleur:

blanc

type de construction:

boîte centrale

longueur:

1000 mm

largeur:

254 mm

profondeur intérieure:

160 mm

avec vis:

Non

plombable:

Non

avec blindage:

Non

fixation au crochet de luminaire:

Non

Bac métal 3 rangées

Quelques mots du fabricant :

Notre objectif : fédérer les énergies au service des clients, améliorer continuellement les processus de qualité, le service client, la productivité et la maîtrise des ressources. SIB est certifié ISO 9001.