Sib Adr - Bac métal 4 rangées - P06464

SIB ADR
CopieCopie
Sib Adr - Bac métal 4 rangées

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 254 mm

  • hauteur - 1110 mm

  • profondeur - 160 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3661458380723

Réf. Sonepar

00139000255

Réf. Fournisseur

P06464

Réf. Commerciale

Sib Adr

largeur:

254 mm

hauteur:

1110 mm

profondeur:

160 mm

Bac métal 4 rangées

Quelques mots du fabricant :

Notre objectif : fédérer les énergies au service des clients, améliorer continuellement les processus de qualité, le service client, la productivité et la maîtrise des ressources. SIB est certifié ISO 9001.