Sib Adr - Boîte à sceller diamètre 68 mm profondeur 40 mm - P46840

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
forme - rond
diamètre - 68 mm
profondeur - 40...40 mm
modèle - unique
Emballage et conditions
225 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3661458468407
Réf. Sonepar
00139048639
Réf. Fournisseur
P46840
Marque
Sib Adr
mode de pose:
encastré
forme:
rond
diamètre:
68 mm
profondeur:
40...40 mm
modèle:
unique
matériau:
plastique
couleur:
vert
type de construction:
boîte centrale
fixation des appareils:
visser
avec vis:
Oui
nombre d'entrées:
6
Boîte à sceller diamètre 68 mm profondeur 40 mm
Quelques mots du fabricant :
Notre objectif : fédérer les énergies au service des clients, améliorer continuellement les processus de qualité, le service client, la productivité et la maîtrise des ressources. SIB est certifié ISO 9001.
Quelques mots du fabricant :
Notre objectif : fédérer les énergies au service des clients, améliorer continuellement les processus de qualité, le service client, la productivité et la maîtrise des ressources. SIB est certifié ISO 9001.


