Sib Adr - Boîte double entraxe 71 mm - P12871

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
forme - rond
diamètre - 68 mm
modèle - double
matériau - plastique
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3661458128714
Réf. Sonepar
00139036015
Réf. Fournisseur
P12871
Marque
Sib Adr
mode de pose:
encastré
forme:
rond
diamètre:
68 mm
modèle:
double
matériau:
plastique
couleur:
orange
type de construction:
boîte centrale
fixation des appareils:
visser
avec vis:
Oui
nombre d'entrées:
8
Quelques mots du fabricant :
Notre objectif : fédérer les énergies au service des clients, améliorer continuellement les processus de qualité, le service client, la productivité et la maîtrise des ressources. SIB est certifié ISO 9001.


