Sib Adr - Boîte pavillonnaire - P0201001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur dimension d'encastrement - 200 mm
modèle - carré
couleur - autre
adapté à un canal noyé - Oui
adapté à un fond rentrant - Oui
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3661458010019
Réf. Sonepar
00139007835
Réf. Fournisseur
P0201001
Marque
Sib Adr
largeur dimension d'encastrement:
200 mm
modèle:
carré
couleur:
autre
adapté à un canal noyé:
Oui
adapté à un fond rentrant:
Oui
longueur externe:
200 mm
Quelques mots du fabricant :
Notre objectif : fédérer les énergies au service des clients, améliorer continuellement les processus de qualité, le service client, la productivité et la maîtrise des ressources. SIB est certifié ISO 9001.


