Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Sib Adr - Boîte R'PROOF diamètre 68 mm profondeur 55 mm - P36850

SIB ADR
CopieCopie
Sib Adr - Boîte R'PROOF diamètre 68 mm profondeur 55 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • forme - rond

  • diamètre - 68 mm

  • profondeur - 68...68 mm

  • modèle - unique

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3661458368509

Réf. Sonepar

00139049677

Réf. Fournisseur

P36850

Marque

Sib Adr

mode de pose:

encastré

forme:

rond

diamètre:

68 mm

profondeur:

68...68 mm

modèle:

unique

matériau:

plastique

couleur:

orange

type de construction:

boîte centrale

fixation des appareils:

visser

garnissage:

plaque de montage

profondeur intérieure:

55 mm

avec vis:

Oui

nombre d'entrées:

4

finition du couvercle:

sans

couvercle transparent:

Non

plombable:

Non

maintien de fonction:

sans

avec blindage:

Non

étanche à l'air:

Oui

borne, position fixe:

Non

fixation au crochet de luminaire:

Non

tubulure:

sans

application spéciale:

sans

Kit ptc dcl R'PROOF dia86 + E27 + kit 35kg + profondeur 40

Quelques mots du fabricant :

Notre objectif : fédérer les énergies au service des clients, améliorer continuellement les processus de qualité, le service client, la productivité et la maîtrise des ressources. SIB est certifié ISO 9001.