Sib Adr - Boîte triple 71 mm app. prec. - P13971

SIB ADR
CopieCopie
Sib Adr - Boîte triple 71 mm app. prec.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • forme - ovale

  • diamètre - 68 mm

  • modèle - triple

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3661458464331

Réf. Sonepar

00139000318

Réf. Fournisseur

P13971

Réf. Commerciale

Sib Adr

mode de pose:

encastré

forme:

ovale

diamètre:

68 mm

modèle:

triple

matériau:

plastique

couleur:

orange

type de construction:

boîte centrale

fixation des appareils:

visser

garnissage:

plaque de montage

avec vis:

Oui

nombre d'entrées:

8

Boîte triple 71 mm app. prec.

Quelques mots du fabricant :

Notre objectif : fédérer les énergies au service des clients, améliorer continuellement les processus de qualité, le service client, la productivité et la maîtrise des ressources. SIB est certifié ISO 9001.