Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Sib Adr - Boîtier + Couvercle 32 ampères - P0110013

SIB ADR
CopieCopie
Sib Adr - Boîtier + Couvercle 32 ampères

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - béton

  • finition de la sortie de conduite - tube

  • nombre d'entrées - 1

  • avec cheville et boulon à crochet - Non

  • avec boulon à crochet - Non

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3661458117473

Réf. Sonepar

00139011747

Réf. Fournisseur

P0110013

Marque

Sib Adr

mode de pose:

béton

finition de la sortie de conduite:

tube

nombre d'entrées:

1

avec cheville et boulon à crochet:

Non

avec boulon à crochet:

Non

diamètre de sortie:

25 mm

Boîtier + Couvercle 32 ampères

Quelques mots du fabricant :

Notre objectif : fédérer les énergies au service des clients, améliorer continuellement les processus de qualité, le service client, la productivité et la maîtrise des ressources. SIB est certifié ISO 9001.