Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Sib Adr - Borne 120 mm2 M7 - B0512700

SIB ADR
CopieCopie
Sib Adr - Borne 120 mm2 M7

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3661458273421

Réf. Sonepar

00139027342

Réf. Fournisseur

B0512700

Réf. Commerciale

Sib Adr

Borne 120 mm2 M7

Quelques mots du fabricant :

Notre objectif : fédérer les énergies au service des clients, améliorer continuellement les processus de qualité, le service client, la productivité et la maîtrise des ressources. SIB est certifié ISO 9001.