Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Sib Adr - Bornes 60mm2 7 à 10 M6 - B0560600

SIB ADR
CopieCopie
Sib Adr - Bornes 60mm2 7 à 10 M6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - bride de mise à la terre

  • section transversale du raccordement - 60...60 mm²

  • matériau - acier inoxydable

  • largeur de serrage du conducteur plat - jusqu'à 40 mm

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3661458236327

Réf. Sonepar

00139023632

Réf. Fournisseur

B0560600

Marque

Sib Adr

adapté à:

bride de mise à la terre

section transversale du raccordement:

60...60 mm²

matériau:

acier inoxydable

largeur de serrage du conducteur plat:

jusqu'à 40 mm

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

Bornes 60mm2 7 à 10 M6

Quelques mots du fabricant :

Notre objectif : fédérer les énergies au service des clients, améliorer continuellement les processus de qualité, le service client, la productivité et la maîtrise des ressources. SIB est certifié ISO 9001.