Sib Adr - Bouchon 6 pans M40 polyamide 6 FV ral 7035 - G4840210


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - métrique
taille de filetages métrique/PG - 40
matériau - plastique
couleur - gris
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3661458280320
Réf. Sonepar
00139028032
Réf. Fournisseur
G4840210
Réf. Commerciale
Sib Adr
type de filetage:
métrique
taille de filetages métrique/PG:
40
matériau:
plastique
couleur:
gris
sans halogène:
Oui
qualité du matériau:
polyamide
renforcé en fibre de verre:
Oui
numéro RAL:
7035
pour Ex-Zone gaz:
sans
pour poussière Ex-Zone:
sans
Quelques mots du fabricant :
Notre objectif : fédérer les énergies au service des clients, améliorer continuellement les processus de qualité, le service client, la productivité et la maîtrise des ressources. SIB est certifié ISO 9001.