Sib Adr - Bouchon conduit R'PROOF diamètre 32 - P0325033

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 32 mm
matériau - plastique
sans halogène - Oui
qualité du matériau - PVC
traitement de la surface - galvanisé en continu
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
BBC R'PROOF
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3661458482984
Réf. Sonepar
00139048298
Réf. Fournisseur
P0325033
Marque
Sib Adr
diamètre nominal:
32 mm
matériau:
plastique
sans halogène:
Oui
qualité du matériau:
PVC
traitement de la surface:
galvanisé en continu
surface polie:
Oui
Quelques mots du fabricant :
Notre objectif : fédérer les énergies au service des clients, améliorer continuellement les processus de qualité, le service client, la productivité et la maîtrise des ressources. SIB est certifié ISO 9001.


