Sib Adr - Bouchon conduit R'PROOF diamètre 50 - P0325051


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 50 mm
matériau - plastique
qualité du matériau - TPE
température - -55...135 °C
capot final fermé - Oui
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
BBC R'PROOF
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3661458522697
Réf. Sonepar
00139052269
Réf. Fournisseur
P0325051
Réf. Commerciale
Sib Adr
diamètre nominal:
50 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
TPE
température:
-55...135 °C
capot final fermé:
Oui
Quelques mots du fabricant :
Notre objectif : fédérer les énergies au service des clients, améliorer continuellement les processus de qualité, le service client, la productivité et la maîtrise des ressources. SIB est certifié ISO 9001.