Sib Adr - Cordon TV Balun Intégré 2300 MHz - 130060013

SIB ADR
CopieCopie
Sib Adr - Cordon TV Balun Intégré 2300 MHz

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3661458316159

Réf. Sonepar

00139831615

Réf. Fournisseur

130060013

Marque

Sib Adr

Tournevis « Torx » 15 x 75 mm isolé 1000 V

Quelques mots du fabricant :

Notre objectif : fédérer les énergies au service des clients, améliorer continuellement les processus de qualité, le service client, la productivité et la maîtrise des ressources. SIB est certifié ISO 9001.