Sib Adr - Couvercle de Finition DCL diamètre 81 - P04081

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
forme - rond
modèle - double
matériau - plastique
couleur - blanc
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3661458282690
Réf. Sonepar
00139028269
Réf. Fournisseur
P04081
Marque
Sib Adr
mode de pose:
encastré
forme:
rond
modèle:
double
matériau:
plastique
couleur:
blanc
type de construction:
boîte centrale
garnissage:
plaque de montage
Quelques mots du fabricant :
Notre objectif : fédérer les énergies au service des clients, améliorer continuellement les processus de qualité, le service client, la productivité et la maîtrise des ressources. SIB est certifié ISO 9001.


