Sib Adr - Couvercle de finition diamètre 70 - P0221091

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
forme - rond
diamètre - 60 mm
modèle - double
matériau - plastique
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3661458115950
Réf. Sonepar
00139011595
Réf. Fournisseur
P0221091
Marque
Sib Adr
mode de pose:
encastré
forme:
rond
diamètre:
60 mm
modèle:
double
matériau:
plastique
couleur:
blanc
type de construction:
boîte centrale
garnissage:
plaque de montage
Quelques mots du fabricant :
Notre objectif : fédérer les énergies au service des clients, améliorer continuellement les processus de qualité, le service client, la productivité et la maîtrise des ressources. SIB est certifié ISO 9001.


