Sib Adr - Couvercle finition lisse Sibex - P0107211

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - couvercle de protection de construction
forme - carré
longueur - 190 mm
couleur - blanc
type de fixation - couvercle à vis
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SIBEX-COMBEX
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3661458106132
Réf. Sonepar
00139010613
Réf. Fournisseur
P0107211
Marque
Sib Adr
modèle:
couvercle de protection de construction
forme:
carré
longueur:
190 mm
couleur:
blanc
type de fixation:
couvercle à vis
largeur:
190 mm
sans halogène:
Oui
avec vis:
Oui
plombable:
Oui
Quelques mots du fabricant :
Notre objectif : fédérer les énergies au service des clients, améliorer continuellement les processus de qualité, le service client, la productivité et la maîtrise des ressources. SIB est certifié ISO 9001.


