Sib Adr - Couvercle pose étanche C100 - P0039000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
forme - rond
diamètre - 100 mm
modèle - unique
matériau - plastique
Emballage et conditions
100 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3661458077784
Réf. Sonepar
00139007778
Réf. Fournisseur
P0039000
Marque
Sib Adr
mode de pose:
encastré
forme:
rond
diamètre:
100 mm
modèle:
unique
matériau:
plastique
couleur:
jaune
type de construction:
boîte centrale
Quelques mots du fabricant :
Notre objectif : fédérer les énergies au service des clients, améliorer continuellement les processus de qualité, le service client, la productivité et la maîtrise des ressources. SIB est certifié ISO 9001.


