Sib Adr - Couvercle réducteur 63/85 - P03240

SIB ADR
CopieCopie
Sib Adr - Couvercle réducteur 63/85

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - couvercle de protection de construction

  • forme - rond

  • diamètre - 85 mm

  • couleur - gris

  • type de fixation - couvercle à vis

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3661458278921

Réf. Sonepar

00139027892

Réf. Fournisseur

P03240

Réf. Commerciale

Sib Adr

modèle:

couvercle de protection de construction

forme:

rond

diamètre:

85 mm

couleur:

gris

type de fixation:

couvercle à vis

matériau:

plastique

sans halogène:

Oui

avec vis:

Oui

plombable:

Non

Couvercle réducteur 63/85

Quelques mots du fabricant :

Notre objectif : fédérer les énergies au service des clients, améliorer continuellement les processus de qualité, le service client, la productivité et la maîtrise des ressources. SIB est certifié ISO 9001.