Sib Adr - Dérivation T 10 10 7.5 polypropylène modifié ral 9005 - Y9806097

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension nominale - 7.5...10 mm
modèle - pièce en T
matériau - plastique
couleur - noir
qualité du matériau - polyamide
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3661458134661
Réf. Sonepar
00139013466
Réf. Fournisseur
Y9806097
Marque
Sib Adr
dimension nominale:
7.5...10 mm
modèle:
pièce en T
matériau:
plastique
couleur:
noir
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-40...135 °C
Quelques mots du fabricant :
Notre objectif : fédérer les énergies au service des clients, améliorer continuellement les processus de qualité, le service client, la productivité et la maîtrise des ressources. SIB est certifié ISO 9001.


