Sib Adr - Dérivation T 10-8.5-10 polypropylène modifié ral 9005 - Y9806086


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension nominale - 8.5...10 mm
modèle - pièce en T
matériau - plastique
couleur - noir
qualité du matériau - polyamide
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3661458140228
Réf. Sonepar
00139014022
Réf. Fournisseur
Y9806086
Réf. Commerciale
Sib Adr
dimension nominale:
8.5...10 mm
modèle:
pièce en T
matériau:
plastique
couleur:
noir
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-40...135 °C
Quelques mots du fabricant :
Notre objectif : fédérer les énergies au service des clients, améliorer continuellement les processus de qualité, le service client, la productivité et la maîtrise des ressources. SIB est certifié ISO 9001.