Sib Adr - Dérivation T 13-13-7.5 polypropylène modifié ral 9005 - Y9806093

SIB ADR
CopieCopie
Sib Adr - Dérivation T 13-13-7.5 polypropylène modifié ral 9005

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension nominale - 7.5...13 mm

  • modèle - pièce en T

  • matériau - plastique

  • couleur - noir

  • qualité du matériau - polyamide

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3661458140242

Réf. Sonepar

00139014024

Réf. Fournisseur

Y9806093

Marque

Sib Adr

dimension nominale:

7.5...13 mm

modèle:

pièce en T

matériau:

plastique

couleur:

noir

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-40...135 °C

Dérivation T 13-13-7.5 polypropylène modifié ral 9005

Quelques mots du fabricant :

Notre objectif : fédérer les énergies au service des clients, améliorer continuellement les processus de qualité, le service client, la productivité et la maîtrise des ressources. SIB est certifié ISO 9001.