Sib Adr - Dérivation T 26-26-22 polypropylène modifié ral 9005 - Y9806110


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension nominale - 22...26 mm
modèle - pièce en T
matériau - plastique
couleur - noir
qualité du matériau - polyamide
Emballage et conditions
250 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3661458140334
Réf. Sonepar
00139014033
Réf. Fournisseur
Y9806110
Réf. Commerciale
Sib Adr
dimension nominale:
22...26 mm
modèle:
pièce en T
matériau:
plastique
couleur:
noir
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-40...135 °C
Dérivation T 26-26-22 polypropylène modifié ral 9005
Quelques mots du fabricant :
Notre objectif : fédérer les énergies au service des clients, améliorer continuellement les processus de qualité, le service client, la productivité et la maîtrise des ressources. SIB est certifié ISO 9001.
Quelques mots du fabricant :
Notre objectif : fédérer les énergies au service des clients, améliorer continuellement les processus de qualité, le service client, la productivité et la maîtrise des ressources. SIB est certifié ISO 9001.