Sib Adr - Dérivation T 7.5 7.5 7.5 polypropylène modifié ral 9005 - Y9806082


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - pièce en T
matériau - plastique
couleur - noir
qualité du matériau - polyamide
température d'utilisation - -40...135 °C
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3661458134654
Réf. Sonepar
00139013465
Réf. Fournisseur
Y9806082
Réf. Commerciale
Sib Adr
modèle:
pièce en T
matériau:
plastique
couleur:
noir
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-40...135 °C
Tournevis « Torx » 10 x 60 mm isolé 1000 V
Quelques mots du fabricant :
Notre objectif : fédérer les énergies au service des clients, améliorer continuellement les processus de qualité, le service client, la productivité et la maîtrise des ressources. SIB est certifié ISO 9001.
Quelques mots du fabricant :
Notre objectif : fédérer les énergies au service des clients, améliorer continuellement les processus de qualité, le service client, la productivité et la maîtrise des ressources. SIB est certifié ISO 9001.