Sib Adr - Dérivation T clipsable 26-22-22 olypropylène modifié ral 9005 - Y9806112

SIB ADR
CopieCopie
Sib Adr - Dérivation T clipsable 26-22-22 olypropylène modifié ral 9005

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension nominale - 22...26 mm

  • modèle - pièce en T

  • matériau - plastique

  • couleur - noir

  • qualité du matériau - polyamide

Emballage et conditions

  • 250 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3661458161216

Réf. Sonepar

00139016121

Réf. Fournisseur

Y9806112

Marque

Sib Adr

dimension nominale:

22...26 mm

modèle:

pièce en T

matériau:

plastique

couleur:

noir

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-40...135 °C

Dérivation T clipsable 26-22-22 olypropylène modifié ral 9005

Quelques mots du fabricant :

Notre objectif : fédérer les énergies au service des clients, améliorer continuellement les processus de qualité, le service client, la productivité et la maîtrise des ressources. SIB est certifié ISO 9001.