Sib Adr - Dérivation T NW22-22-17 7576 - Y9800700


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension nominale - 17...22 mm
modèle - pièce en T
matériau - plastique
couleur - noir
qualité du matériau - autre
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3661458103650
Réf. Sonepar
00139010365
Réf. Fournisseur
Y9800700
Réf. Commerciale
Sib Adr
dimension nominale:
17...22 mm
modèle:
pièce en T
matériau:
plastique
couleur:
noir
qualité du matériau:
autre
température d'utilisation:
-25...80 °C
Dérivation T NW22-22-17 7576
Quelques mots du fabricant :
Notre objectif : fédérer les énergies au service des clients, améliorer continuellement les processus de qualité, le service client, la productivité et la maîtrise des ressources. SIB est certifié ISO 9001.
Quelques mots du fabricant :
Notre objectif : fédérer les énergies au service des clients, améliorer continuellement les processus de qualité, le service client, la productivité et la maîtrise des ressources. SIB est certifié ISO 9001.