Sib Adr - Dérivation Y 13-8,5-10 forme C polypropylène modifié ral 9005 - Y9817031


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension nominale - 8.5...13 mm
modèle - pièce Y
matériau - plastique
couleur - noir
qualité du matériau - polyamide
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3661458541506
Réf. Sonepar
00139854150
Réf. Fournisseur
Y9817031
Réf. Commerciale
Sib Adr
dimension nominale:
8.5...13 mm
modèle:
pièce Y
matériau:
plastique
couleur:
noir
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-40...135 °C
Quelques mots du fabricant :
Notre objectif : fédérer les énergies au service des clients, améliorer continuellement les processus de qualité, le service client, la productivité et la maîtrise des ressources. SIB est certifié ISO 9001.