Sib Adr - Dérivation Y clipsation extérieure 13-10-13 polypropylène modifié ral 9005 - Y9817305


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension nominale - 10...13 mm
modèle - pièce Y
matériau - plastique
couleur - noir
qualité du matériau - polyamide
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3661458253980
Réf. Sonepar
00139025398
Réf. Fournisseur
Y9817305
Réf. Commerciale
Sib Adr
dimension nominale:
10...13 mm
modèle:
pièce Y
matériau:
plastique
couleur:
noir
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-40...135 °C
Dérivation Y clipsation extérieure 13-10-13 polypropylène modifié ral 9005
Quelques mots du fabricant :
Notre objectif : fédérer les énergies au service des clients, améliorer continuellement les processus de qualité, le service client, la productivité et la maîtrise des ressources. SIB est certifié ISO 9001.
Quelques mots du fabricant :
Notre objectif : fédérer les énergies au service des clients, améliorer continuellement les processus de qualité, le service client, la productivité et la maîtrise des ressources. SIB est certifié ISO 9001.