Sib Adr - Dérivation Y NW17-17-10 7588 - Y9806054


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension nominale - 10...17 mm
modèle - pièce Y
matériau - plastique
couleur - noir
qualité du matériau - polyamide
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3661458104251
Réf. Sonepar
00139010425
Réf. Fournisseur
Y9806054
Réf. Commerciale
Sib Adr
dimension nominale:
10...17 mm
modèle:
pièce Y
matériau:
plastique
couleur:
noir
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-40...135 °C
Quelques mots du fabricant :
Notre objectif : fédérer les énergies au service des clients, améliorer continuellement les processus de qualité, le service client, la productivité et la maîtrise des ressources. SIB est certifié ISO 9001.