Sib Adr - Ecrou M12 polyamide 6 FV ral 9005 - H4312110

SIB ADR
CopieCopie
Sib Adr - Ecrou M12 polyamide 6 FV ral 9005

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage - PG

  • couleur - noir

  • matériau - plastique

  • sans halogène - Oui

  • qualité du matériau - polyamide

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3661458186127

Réf. Sonepar

00139018612

Réf. Fournisseur

H4312110

Marque

Sib Adr

type de filetage:

PG

couleur:

noir

matériau:

plastique

sans halogène:

Oui

qualité du matériau:

polyamide

Ecrou M12 polyamide 6 FV ral 9005

Quelques mots du fabricant :

Notre objectif : fédérer les énergies au service des clients, améliorer continuellement les processus de qualité, le service client, la productivité et la maîtrise des ressources. SIB est certifié ISO 9001.