Sib Adr - Ecrou M12x 150 laiton nickelé - D4312109

SIB ADR
CopieCopie
Sib Adr - Ecrou M12x 150 laiton nickelé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage - métrique

  • taille de filetages métrique/PG - 12

  • couleur - gris

  • forme - hexagonal

  • matériau - métal

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3661458038952

Réf. Sonepar

00139003895

Réf. Fournisseur

D4312109

Réf. Commerciale

Sib Adr

type de filetage:

métrique

taille de filetages métrique/PG:

12

couleur:

gris

forme:

hexagonal

matériau:

métal

sans halogène:

Oui

inclinaison du filetage:

150 mm

qualité du matériau:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Non

avec raccordement de mise à la terre:

Non

Ecrou M12x 150 laiton nickelé

Quelques mots du fabricant :

Notre objectif : fédérer les énergies au service des clients, améliorer continuellement les processus de qualité, le service client, la productivité et la maîtrise des ressources. SIB est certifié ISO 9001.