Sib Adr - Ecrou M20x 150 laiton nickelé - D4320104


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - métrique
taille de filetages métrique/PG - 20
forme - hexagonal
matériau - métal
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3661458038990
Réf. Sonepar
00139003899
Réf. Fournisseur
D4320104
Réf. Commerciale
Sib Adr
type de filetage:
métrique
taille de filetages métrique/PG:
20
forme:
hexagonal
matériau:
métal
sans halogène:
Oui
inclinaison du filetage:
150 mm
qualité du matériau:
laiton
traitement de la surface:
nickelé
renforcé en fibre de verre:
Non
résistant aux chocs:
Non
avec raccordement de mise à la terre:
Non
Quelques mots du fabricant :
Notre objectif : fédérer les énergies au service des clients, améliorer continuellement les processus de qualité, le service client, la productivité et la maîtrise des ressources. SIB est certifié ISO 9001.