Sib Adr - Ecrou M25 polyamide 6 FV ral 7035 - G4325010

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - métrique
taille de filetages métrique/PG - 25
couleur - gris
matériau - plastique
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
50 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3661458171994
Réf. Sonepar
00139017199
Réf. Fournisseur
G4325010
Marque
Sib Adr
type de filetage:
métrique
taille de filetages métrique/PG:
25
couleur:
gris
matériau:
plastique
sans halogène:
Oui
qualité du matériau:
polyamide
Ecrou M25 polyamide 6 FV ral 7035
Quelques mots du fabricant :
Notre objectif : fédérer les énergies au service des clients, améliorer continuellement les processus de qualité, le service client, la productivité et la maîtrise des ressources. SIB est certifié ISO 9001.
Quelques mots du fabricant :
Notre objectif : fédérer les énergies au service des clients, améliorer continuellement les processus de qualité, le service client, la productivité et la maîtrise des ressources. SIB est certifié ISO 9001.


