Sib Adr - Ecrou M32 polyamide 6 FV ral 7035 - G4332010

SIB ADR
CopieCopie
Sib Adr - Ecrou M32 polyamide 6 FV ral 7035

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage - métrique

  • taille de filetages métrique/PG - 32

  • couleur - gris

  • matériau - plastique

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3661458172007

Réf. Sonepar

00139017200

Réf. Fournisseur

G4332010

Réf. Commerciale

Sib Adr

type de filetage:

métrique

taille de filetages métrique/PG:

32

couleur:

gris

matériau:

plastique

sans halogène:

Oui

qualité du matériau:

polyamide

Ecrou M32 polyamide 6 FV ral 7035

Quelques mots du fabricant :

Notre objectif : fédérer les énergies au service des clients, améliorer continuellement les processus de qualité, le service client, la productivité et la maîtrise des ressources. SIB est certifié ISO 9001.