Sib Adr - Ecrou M32x 150 laiton nickelé - D4332107

SIB ADR
CopieCopie
Sib Adr - Ecrou M32x 150 laiton nickelé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage - métrique

  • taille de filetages métrique/PG - 32

  • forme - hexagonal

  • matériau - métal

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3661458039058

Réf. Sonepar

00139003905

Réf. Fournisseur

D4332107

Marque

Sib Adr

type de filetage:

métrique

taille de filetages métrique/PG:

32

forme:

hexagonal

matériau:

métal

sans halogène:

Oui

inclinaison du filetage:

150 mm

qualité du matériau:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Non

avec raccordement de mise à la terre:

Non

Ecrou M32x 150 laiton nickelé

Quelques mots du fabricant :

Notre objectif : fédérer les énergies au service des clients, améliorer continuellement les processus de qualité, le service client, la productivité et la maîtrise des ressources. SIB est certifié ISO 9001.