Sib Adr - Ecrou M63 polyamide 6 FV ral 7035 - G4363010


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - métrique
taille de filetages métrique/PG - 63
couleur - gris
forme - hexagonal
matériau - plastique
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3661458236037
Réf. Sonepar
00139023603
Réf. Fournisseur
G4363010
Réf. Commerciale
Sib Adr
type de filetage:
métrique
taille de filetages métrique/PG:
63
couleur:
gris
forme:
hexagonal
matériau:
plastique
sans halogène:
Oui
inclinaison du filetage:
150 mm
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
renforcé en fibre de verre:
Oui
avec raccordement de mise à la terre:
Non
Quelques mots du fabricant :
Notre objectif : fédérer les énergies au service des clients, améliorer continuellement les processus de qualité, le service client, la productivité et la maîtrise des ressources. SIB est certifié ISO 9001.