Sib Adr - Ecrou Pg 07 laiton nickelé - D4007104


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - PG
taille de filetages métrique/PG - 7
couleur - gris
forme - hexagonal
matériau - métal
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3661458038082
Réf. Sonepar
00139003808
Réf. Fournisseur
D4007104
Réf. Commerciale
Sib Adr
type de filetage:
PG
taille de filetages métrique/PG:
7
couleur:
gris
forme:
hexagonal
matériau:
métal
sans halogène:
Non
qualité du matériau:
laiton
traitement de la surface:
nickelé
renforcé en fibre de verre:
Non
avec raccordement de mise à la terre:
Non
Quelques mots du fabricant :
Notre objectif : fédérer les énergies au service des clients, améliorer continuellement les processus de qualité, le service client, la productivité et la maîtrise des ressources. SIB est certifié ISO 9001.